Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 12 x 70 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356693
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000120070
EAN/GTIN:
     4043952223406
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 70 8.8 50 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000120070
Werksnummer:
8000170151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,074700
Gewicht brutto Kg:
0,074700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 70
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2198
50
€ 4,30*
ab € 0,1309*
€ 0,1939*
6 Tage
1400
50
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1965*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1338*
€ 0,2052*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1843*
€ 0,2543*
Lager 1955
1950
50
€ 5,99*
ab € 0,2292*
€ 0,3114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.