Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 100 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 100 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 100 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356691
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000100100
EAN/GTIN:
     4043952223048
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 100 8.8 100 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000100100
Werksnummer:
8000170116
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071700
Gewicht brutto Kg:
0,071700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
970
100
€ 4,30*
ab € 0,1439*
€ 0,2078*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,146*
€ 0,22*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2034*
€ 0,2634*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,2223*
€ 0,2944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.