Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 200 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 200 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 42 x 200 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356598
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000420200
EAN/GTIN:
     4043952214794
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M42x 200 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000420200
Werksnummer:
8000169348
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,740000
Gewicht brutto Kg:
2,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,508*
€ 19,436*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,614*
€ 20,5878*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,933*
€ 23,0513*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,13*
€ 24,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,3467*
€ 24,6767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0513*
€ 27,43105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,2571*
€ 26,48595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,183*
€ 25,20777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,563*
€ 24,46997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,763*
€ 23,51797
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,933*
€ 20,15027
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.