Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 48 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356332
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000480260
EAN/GTIN:
     4043952215050
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 260 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000480260
Werksnummer:
8000169374
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,570000
Gewicht brutto Kg:
4,570000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 260
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 22,4467*
€ 31,0659*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 24,3728*
€ 31,9746*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 24,9925*
€ 32,5525*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,7933*
€ 32,8514*
6 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 26,04*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,9746*
€ 38,04977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,4337*
€ 37,4061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,6328*
€ 35,26303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,9828*
€ 34,48953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,5628*
€ 32,79973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,3728*
€ 29,00363
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.