Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 48 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000480160
EAN/GTIN:
     4043952215005
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M48x 160 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000480160
Werksnummer:
8000169369
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,160000
Gewicht brutto Kg:
3,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,4899*
€ 27,4488*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,7698*
€ 31,6479*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,6116*
€ 32,6168*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,49*
€ 34,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,8694*
€ 40,2094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,6168*
€ 38,81399
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,0742*
€ 38,1683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,2016*
€ 35,9399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,2016*
€ 34,7499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,1716*
€ 33,5242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,6116*
€ 29,2878
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.