Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 6 x 20 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 6 x 20 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Flachrundschraube M 6 x 20 DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter Mu Stahl 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355644
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006034000060020
EAN/GTIN:
     4043952119501
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M6x20 Mu Stahl 4.6 500St. DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006034000060020
Werksnummer:
8000159907
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0349*
4 Tage
2500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0267*
€ 0,0386*
1 Tag
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0295*
€ 0,0403*
Lager 1955
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0289*
€ 0,0409*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0362*
€ 0,0489*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 20,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.