Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 150 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 150 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 42 x 150 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355308
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000420150
EAN/GTIN:
     4043952214749
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M42x 150 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000420150
Werksnummer:
8000169343
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,4227*
€ 14,3086*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,6975*
€ 15,5961*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,5924*
€ 19,8124*
Lager 1955
98
1
€ 5,99*
ab € 14,4952*
€ 19,9095*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 15,62*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,9095*
€ 23,69231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,4674*
€ 23,16621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2752*
€ 21,74749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8552*
€ 21,24769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1152*
€ 20,36709
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4952*
€ 17,24929
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.