Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 8 MM / M 6 DIN 741 U-förmig A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemme 8 MM / M 6 DIN 741 U-förmig A 2
Drahtseilklemme 8 MM / M 6 DIN 741 U-förmig A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353244
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007419200080000
EAN/GTIN:
     4043952140475
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme DIN 741 U-förmig 8 MM/M 6 A 2 25 Stück ~DIN 741 A 2 Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel - Abmessung: 8 MM / M 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00741.920· Normart: DIN 741· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007419200080000
Werksnummer:
8000161814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 MM / M 6
Norm:
DIN 741 U-förmig
Produktart:
Drahtseilklemme
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme m6, din 741
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,5404*
€ 0,7835*
6 Tage
425
25
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,805*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,94*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 0,9065*
€ 1,2055*
8 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 0,9321*
€ 1,2321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2055*
€ 1,43455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1165*
€ 1,32864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0865*
€ 1,29294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0465*
€ 1,24534
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9065*
€ 1,07874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.