| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019353168 Herst.-Nr.: 006034100080080 EAN/GTIN: 4043952121535 |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M8x80 Mu 4.6 verz. 200St. DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.410 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 006034100080080 | Werksnummer: | 8000160101 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,041600 | Gewicht brutto Kg: | 0,041600 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 80 | Norm: | DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter | Produktart: | Flachrundschraube | Ausfuehrung: | Mu Stahl 4.6 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0891* | € 0,1198* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0871* | € 0,1247* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,10* | € 0,1455* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1199* | € 0,1549* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1234* | € 0,1626* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|