Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 11 MM / M 8 DIN 741 U-förmig Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemme 11 MM / M 8 DIN 741 U-förmig Stahl galvanisch verzinkt
Drahtseilklemme 11 MM / M 8 DIN 741 U-förmig Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352853
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007410100110000
EAN/GTIN:
     4043952140413
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme DIN 741 U-förmig 11 MM/M 8 Stahl galv.verz. 20 Stück ~DIN 741 Stahl galvanisch verzinkt Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel - Abmessung: 11 MM / M 8 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00741.010· Normart: DIN 741· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007410100110000
Werksnummer:
8000161808
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11 MM / M 8
Norm:
DIN 741 U-förmig
Produktart:
Drahtseilklemme
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemmen m8, din 741
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
685
20
€ 4,30*
ab € 0,2918*
€ 0,4394*
7 Tage
680
20
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,44*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,394*
€ 0,554*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,871*
€ 1,2955*
Lager 1955
940
20
€ 5,99*
ab € 1,0185*
€ 1,3786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3786*
€ 1,64053
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3436*
€ 1,59888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2685*
€ 1,50952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2385*
€ 1,47382
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1885*
€ 1,41432
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,0185*
€ 1,21202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.