Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 6,5 MM / M 5 DIN 741 U-förmig Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilklemme 6,5 MM / M 5 DIN 741 U-förmig Stahl galvanisch verzinkt
Drahtseilklemme 6,5 MM / M 5 DIN 741 U-förmig Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352193
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007410100065000
EAN/GTIN:
     4043952140390
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme DIN 741 U-förmig 6,5 MM/M 5 Stahl galv.verz. 100Stück ~DIN 741 Stahl galvanisch verzinkt Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel - Abmessung: 6,5 MM / M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00741.010· Normart: DIN 741· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007410100065000
Werksnummer:
8000161806
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,5 MM / M 5
Norm:
DIN 741 U-förmig
Produktart:
Drahtseilklemme
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemmen m5, din 741
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1094
100
€ 4,30*
ab € 0,1195*
€ 0,1748*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1304*
€ 0,1784*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1223*
€ 0,1845*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1701*
€ 0,2201*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,2999*
€ 0,3928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.