Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 8 x 100 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 8 x 100 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 galvanisch verzinkt
Flachrundschraube M 8 x 100 DIN 603 m.Vierkantansatz 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351861
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006038140080100
EAN/GTIN:
     4043952123560
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz M8x100 8.8 galv.verz. 100St. DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.814
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006038140080100
Werksnummer:
8000160283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 100
Norm:
DIN 603 m.Vierkantansatz
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1502*
€ 0,2134*
9 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1524*
€ 0,226*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,2069*
€ 0,2689*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2107*
€ 0,2707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2689*
€ 0,31999
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2679*
€ 0,3188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.