Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 12 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 12 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Federring A 12 DIN 128 Federstahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351532
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001280119120000
EAN/GTIN:
     4043952056028
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 12 Federstahl mech.verz. 100 Stück ~DIN 128 Federstahl Form A mechanisch verzinkt Federringe · gewölbt - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.011· Normart: DIN 128· Oberfläche: mechanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001280119120000
Werksnummer:
8000155090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 12
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl mechanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0423*
€ 0,0669*
5 Tage
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,0564*
€ 0,0837*
7 Tage
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0888*
Lager 1955
4600
100
€ 5,99*
ab € 0,066*
€ 0,0932*
2 Tage
3220
100
€ 5,59*
ab € 0,0681*
€ 0,0951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.