Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 140 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 140 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 12 x 140 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351514
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710100120140
EAN/GTIN:
     4043952106204
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 140 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710100120140
Werksnummer:
8000158874
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102100
Gewicht brutto Kg:
0,102100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 140
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
999
50
€ 4,30*
ab € 0,2062*
€ 0,2985*
6 Tage
950
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,2229*
€ 0,305*
1 Tag
945
50
€ 5,59*
ab € 0,229*
€ 0,309*
6 Tage
1350
50
€ 7,99*
ab € 0,239*
€ 0,329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.