Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 16 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 16 DIN 127 14310
Federring A 16 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279610160000
EAN/GTIN:
     4043952054864
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 A 16 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.961· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279610160000
Werksnummer:
8000155002
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 16
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,2888*
€ 0,3962*
11 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,40*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,3124*
€ 0,4055*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,3212*
€ 0,4112*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2929*
€ 0,4143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3724*
€ 0,44316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3524*
€ 0,41936
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.