Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 3/8 DIN 431 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 3/8 DIN 431 14 H
Rohrmutter BG 3/8 DIN 431 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351132
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004310020380000
EAN/GTIN:
     4043952069752
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 3/8 14 H 50 Stück DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 3/8 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.002· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004310020380000
Werksnummer:
8000155828
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 3/8
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,6188*
€ 0,8363*
7 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,85*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 0,6653*
€ 0,8719*
3 Tage
595
50
€ 5,59*
ab € 0,6942*
€ 0,8842*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6177*
€ 0,8852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8719*
€ 1,03756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8486*
€ 1,00983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8053*
€ 0,95831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.