Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1 1/2 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1 1/2 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt
Rohrmutter BG 1 1/2 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351067
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004310121500000
EAN/GTIN:
     4043952069882
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1 1/2 14 H galv.verz. 1 Stück DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 1/2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.012· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004310121500000
Werksnummer:
8000155842
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1 1/2
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 4,9548*
€ 6,7582*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,2971*
€ 6,8571*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,0166*
€ 7,134*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,3625*
€ 7,5525*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,3329*
€ 8,1629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,8571*
€ 8,15995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5971*
€ 7,85055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1971*
€ 7,37455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2971*
€ 6,30355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,571* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.