Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 50 DIN 912 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 50 DIN 912 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Zylinderschraube M 12 x 50 DIN 912 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350979
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009122010120050
EAN/GTIN:
     4051426551412
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M12x50 12.9 flZnnc 480h-L 100St. DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.201
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009122010120050
Werksnummer:
8000163970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,053680
Gewicht brutto Kg:
0,053680
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 50
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,4231*
€ 0,6731*
4 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,534*
€ 0,7268*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,5834*
€ 0,7592*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6207*
€ 0,7807*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6693*
€ 0,8393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7563*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6834*
€ 0,81325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.