Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1/4 SW22 DIN 431 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1/4 SW22 DIN 431 14 H
Rohrmutter BG 1/4 SW22 DIN 431 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350818
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004310020250000
EAN/GTIN:
     4043952069745
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1/4 SW22 14 H 50 Stück DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/4 SW22 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.002· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004310020250000
Werksnummer:
8000155827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1/4 SW22
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5667*
€ 0,7567*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 21,685*
€ 30,615*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,525*
€ 31,225*
Lager 1955
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,765*
€ 31,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 32,405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,485*
€ 37,46715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,195*
€ 33,55205
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,105*
€ 31,06495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,055*
€ 29,81545
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,505*
€ 29,16095
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,765*
€ 28,28035
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.