Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 10 DIN 127 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 10 DIN 127 14310
Federring B 10 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350726
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279629100000
EAN/GTIN:
     4043952055199
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 10 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279629100000
Werksnummer:
8000155032
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1992
100
€ 4,30*
ab € 0,021*
€ 0,0326*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0234*
€ 0,0342*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,023*
€ 0,0346*
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0371*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0273*
€ 0,0399*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.