Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1/8 SW19 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1/8 SW19 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt
Rohrmutter BG 1/8 SW19 DIN 431 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350717
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004310120125000
EAN/GTIN:
     4043952700846
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1/8 SW19 14 H galv.verz. 50 Stück DIN 431 14 H Form B galvanisch verzinkt Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/8 SW19 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.012· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004310120125000
Werksnummer:
8000155836
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1/8 SW19
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4579*
€ 0,6179*
1 Tag
199
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,03*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,745*
€ 25,04*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 25,29*
Lager 1955
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 26,015*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,015*
€ 30,95785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.