Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 8 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350645
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009080030
EAN/GTIN:
     4043952092767
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M8x 30 14 H 100 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009080030
Werksnummer:
8000157955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010100
Gewicht brutto Kg:
0,010100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9250
100
€ 4,30*
ab € 0,1309*
€ 0,1889*
7 Tage
9800
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1915*
Lager 1955
11100
100
€ 5,99*
ab € 0,1518*
€ 0,2093*
2 Tage
7770
100
€ 5,59*
ab € 0,1641*
€ 0,2141*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1711*
€ 0,2211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.