Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 10 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 10 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 4 x 10 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350559
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510100040010
EAN/GTIN:
     4043952093146
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x10 14 H galv.verz. 200St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510100040010
Werksnummer:
8000157991
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0359*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0292*
€ 0,0433*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0317*
€ 0,045*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0344*
€ 0,048*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0374*
€ 0,0521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.