Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 10 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350535
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009100025
EAN/GTIN:
     4043952092927
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M10x 25 14 H 100 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009100025
Werksnummer:
8000157969
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011700
Gewicht brutto Kg:
0,011700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1161*
€ 0,1768*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1678*
€ 0,2377*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,1788*
€ 0,2405*
3 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,1837*
€ 0,2437*
7 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.