Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 12 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 12 DIN 127 14310
Federring A 12 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350476
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279619120000
EAN/GTIN:
     4043952054949
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
Federring DIN 127 A 12 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.961· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279619120000
Werksnummer:
8000155010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 12
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1754*
€ 0,2458*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1779*
€ 0,2566*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2253*
€ 0,2953*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,2968*
€ 0,3897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.