Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 8 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 8 DIN 127 14310
Federring B 8 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279629080000
EAN/GTIN:
     4043952055182
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 8 1.4310 100 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 8 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279629080000
Werksnummer:
8000155031
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0191*
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0145*
€ 0,0227*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0233*
2 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0237*
7 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,017*
€ 0,0249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.