Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 5 DIN 439 Form B Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 5 DIN 439 Form B Automatenstahl
Sechskantmutter BM 5 DIN 439 Form B Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350387
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394020050000
EAN/GTIN:
     4043952073636
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 5 Automatenstahl 1000 Stück DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.402· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394020050000
Werksnummer:
8000156129
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 5
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00602*
€ 0,00858*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,0208*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,36*
€ 6,52*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,06*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.