| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019350382 Herst.-Nr.: 001864020120090 EAN/GTIN: 4043952059340 |
| |
|
| | |
| Hammerschraube DIN 186 FormB Vierkant 6-ktmutter BM 12x 90 Mu 4.6 10 Stück DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant · mit langem Gewinde · mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 12 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00186.402· Normart: DIN 186· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hammerschrauben mit Vierkant, B = mit langem Gewinde, Mu = mit Sechskantmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 001864020120090 | Werksnummer: | 8000155355 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,113500 | Gewicht brutto Kg: | 0,113500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | BM 12 x 90 | Norm: | DIN 186 Form B Vierkant m.6-kantmutter | Produktart: | Hammerschraube | Ausfuehrung: | Mu 4.6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,3653* | € 1,8753* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 10,063* | € 13,943* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,452* | € 14,462* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 9,927* | € 14,569* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,765* | € 14,865* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0063* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|