| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019350315 Herst.-Nr.: 006034000100150 EAN/GTIN: 4043952120132 |
| |
|
| | |
| Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x150 Mu Stahl 4.6 50St. DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00603.400 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 006034000100150 | Werksnummer: | 8000159966 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,112000 | Gewicht brutto Kg: | 0,112000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 150 | Norm: | DIN 603 m.Vierkantansatz/6-kantmutter | Produktart: | Flachrundschraube | Ausfuehrung: | Mu Stahl 4.6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2774* | € 0,4171* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,311* | € 0,4398* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,335* | € 0,445* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,366* | € 0,4896* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,393* | € 0,523* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|