Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 12 x 360 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 12 x 360 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 12 x 360 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349942
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710100120360
EAN/GTIN:
     4043952106327
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 12x 360 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 360 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710100120360
Werksnummer:
8000158886
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 360
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1534*
€ 1,5434*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,835*
€ 29,355*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,5475*
€ 29,7275*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,8875*
€ 30,425*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 24,01*
€ 31,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,425*
€ 36,20575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,1275*
€ 35,85173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,3275*
€ 32,51973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,1875*
€ 31,16313
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,3475*
€ 30,16353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,1975*
€ 28,79503
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 22,8875*
€ 27,23613
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.