Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Sechskantmutter BM 16 DIN 439 Form B Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349853
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004393040160000
EAN/GTIN:
     4043952073520
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439 FormB BM 16 Automatenstahl galv.verz. 8 DiSP 100St. DIN 439 04 Form B galv. verz. 8 DiSP Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.304· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004393040160000
Werksnummer:
8000156116
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galv. verzinkt 8 DiSP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2541*
€ 0,3493*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,277*
€ 0,3597*
8 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2848*
€ 0,3748*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2973*
€ 0,3873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.