Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 10 DIN 127 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 10 DIN 127 A 4
Federring B 10 DIN 127 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349780
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279429100000
EAN/GTIN:
     4043952054697
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 10 A 4 100 Stück ~DIN 127 A 4 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.942· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279429100000
Werksnummer:
8000154985
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0323*
€ 0,0492*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0516*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0351*
€ 0,0523*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0416*
€ 0,0597*
3 Tage
1620
100
€ 5,49*
ab € 0,0475*
€ 0,0677*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0351* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.