Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 4 x 4 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349707
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009040004
EAN/GTIN:
     4043952092217
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 4 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 4 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009040004
Werksnummer:
8000157908
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 4
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0341*
€ 0,0481*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0369*
€ 0,0511*
3 Tage
nicht lagernd
1600
Frei Haus
ab € 0,045*
€ 0,0709*
9 Tage
unbekannt
200
€ 4,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0867*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0598*
€ 0,0867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.