| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019349603 Herst.-Nr.: 005510100050016 EAN/GTIN: 4043952093245 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x16 14 H galv.verz. 200St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 005510100050016 | Werksnummer: | 8000158003 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 16 | Norm: | DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0536* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0389* | € 0,0581* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0436* | € 0,0609* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0427* | € 0,0618* | | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,05* | € 0,0698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0427* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|