Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 3 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 3 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 4 x 3 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349479
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009040003
EAN/GTIN:
     4043952092200
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M4x 3 14 H 200 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 3 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009040003
Werksnummer:
8000157907
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 3
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0426*
€ 0,062*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,74*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,23*
€ 9,34*
Lager 1955
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,51*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,65*
€ 10,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.