Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter BG 1 DIN 431 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrmutter BG 1 DIN 431 14 H
Rohrmutter BG 1 DIN 431 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349432
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004310021000000
EAN/GTIN:
     4043952069783
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmutter DIN 431 BG 1 14 H 10 Stück DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · mit einseit. Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.002· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004310021000000
Werksnummer:
8000155831
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082000
Gewicht brutto Kg:
0,082000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BG 1
Norm:
DIN 431
Produktart:
Rohrmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,6076*
€ 4,7376*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,008*
€ 38,687*
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 39,44*
Lager 1955
16
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,627*
€ 40,213*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 31,55*
€ 40,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,213*
€ 47,85347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,077*
€ 44,12163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,707*
€ 42,49133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,657*
€ 41,24183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,077*
€ 39,36163
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,627*
€ 36,44613
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.