Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 2 DIN 439 Form B Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 2 DIN 439 Form B Automatenstahl
Sechskantmutter BM 2 DIN 439 Form B Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348820
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394020020000
EAN/GTIN:
     4043952073599
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 2 Automatenstahl 1000 Stück DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.402· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394020020000
Werksnummer:
8000156125
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 2
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0061*
€ 0,00918*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0057*
€ 0,00923*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00775*
€ 0,01082*
Lager 1955
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00792*
€ 0,01123*
7 Tage
11400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00807*
€ 0,01123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.