Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 5 x 12 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348615
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510100050012
EAN/GTIN:
     4043952093238
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M5x12 14 H galv.verz. 200St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510100050012
Werksnummer:
8000158002
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,053*
6 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0536*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0548*
1 Tag
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0399*
€ 0,0559*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.