Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 6 DIN 439 Form B links Automatenstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 6 DIN 439 Form B links Automatenstahl galvanisch verzinkt
Sechskantmutter BM 6 DIN 439 Form B links Automatenstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348592
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394150060000
EAN/GTIN:
     4043952781135
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439 FormB links BM 6 Automatenstahl galv.verz. 100St. DIN 439 04 Form B - Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit metrischem Linksgewinde · mit Fasen - Abmessung: BM 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.415· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394150060000
Werksnummer:
8000156204
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 6
Norm:
DIN 439 Form B links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11600
100
€ 4,30*
ab € 0,1504*
€ 0,2167*
5 Tage
11600
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
Lager 1955
16300
100
€ 5,99*
ab € 0,1724*
€ 0,224*
7 Tage
11410
100
€ 5,59*
ab € 0,1771*
€ 0,2371*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1847*
€ 0,2447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.