Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 10 DIN 127 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 10 DIN 127 14310
Federring B 10 DIN 127 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348362
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279620100000
EAN/GTIN:
     4043952055052
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 B 10 1.4310 1000 Stück ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.962· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001279620100000
Werksnummer:
8000155021
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0176*
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,014*
€ 0,0205*
Lager 1955
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,016*
€ 0,0221*
1 Tag
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0166*
€ 0,0225*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.