Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 6 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348299
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510100060030
EAN/GTIN:
     4043952093337
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x30 14 H galv.verz. 100St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510100060030
Werksnummer:
8000158015
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,0586*
€ 0,0876*
6 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0897*
Lager 1955
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,0639*
€ 0,0907*
7 Tage
2170
100
€ 5,59*
ab € 0,0657*
€ 0,0925*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0683*
€ 0,0967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.