Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 10 x 160 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 10 x 160 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 10 x 160 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710100100160
EAN/GTIN:
     4043952105993
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 160 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710100100160
Werksnummer:
8000158853
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082800
Gewicht brutto Kg:
0,082800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 160
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
3 Tage
601
50
€ 4,30*
ab € 0,1768*
€ 0,2573*
Lager 1955
800
50
€ 5,99*
ab € 0,224*
€ 0,3062*
7 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,2302*
€ 0,3102*
2 Tage
275
50
€ 4,95*
ab € 0,2085*
€ 0,3106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.