Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 8 x 160 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 8 x 160 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantholzschraube 8 x 160 DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348282
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005710100080160
EAN/GTIN:
     4043952105788
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 8x 160 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.010· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005710100080160
Werksnummer:
8000158832
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047500
Gewicht brutto Kg:
0,047500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 160
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
50
€ 4,30*
ab € 0,1144*
€ 0,1714*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,179*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,1345*
€ 0,1898*
3 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,125*
€ 0,1935*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,1455*
€ 0,2015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.