Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 6 x 25 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510100060025
EAN/GTIN:
     4043952093320
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M6x25 14 H galv.verz. 100St. DIN 551 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510100060025
Werksnummer:
8000158014
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9600
100
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0721*
5 Tage
13600
100
€ 4,30*
ab € 0,0499*
€ 0,0747*
Lager 1955
9600
100
€ 5,99*
ab € 0,0541*
€ 0,0777*
7 Tage
6720
100
€ 5,59*
ab € 0,0558*
€ 0,0791*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0583*
€ 0,0826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.