| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019347935 Herst.-Nr.: 004394029050000 EAN/GTIN: 4043952073841 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 5 Automatenstahl 100 Stück DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.402· Normart: DIN 439 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 004394029050000 | Werksnummer: | 8000156150 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | BM 5 | Norm: | DIN 439 Form B | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | Automatenstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m5, din en iso 8675 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0142* | € 0,0215* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 1,03* | € 1,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 1,27* | € 1,90* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|