Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 4 DIN 128 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 4 DIN 128 14310
Federring A 4 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347678
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289610040000
EAN/GTIN:
     4043952056714
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Federring DIN 128 A 4 1.4310 1000 Stück ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Form A· Gruppencode: 00128.961· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289610040000
Werksnummer:
8000155142
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 4
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00816*
€ 0,01207*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00826*
€ 0,01277*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00968*
€ 0,01354*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00995*
€ 0,01375*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.