Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 14 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 14 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Federring B 14 DIN 127 Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347670
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270129140000
EAN/GTIN:
     4043952053454
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 14 Federstahl galv.verz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B galvanisch verzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 14 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.012· Normart: DIN 127· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270129140000
Werksnummer:
8000154886
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 14
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0652*
5 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0512*
€ 0,0729*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0483*
€ 0,0735*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0656*
€ 0,0928*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0759*
€ 0,1065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.