Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 10 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 10 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing
Gewindestift M 6 x 10 DIN 553 m.Schlitz/Spitze Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347595
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005537000060010
EAN/GTIN:
     4043952097328
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift DIN 553 Schlitz/Spitze M6x 10 Messing 100 Stück DIN 553 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00553.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005537000060010
Werksnummer:
8000158320
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10
Norm:
DIN 553 m.Schlitz/Spitze
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1229*
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0838*
€ 0,1236*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,0922*
€ 0,1284*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,0939*
€ 0,1298*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,085*
€ 0,131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.