Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 24 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 24 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring B 24 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347341
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270220240000
EAN/GTIN:
     4043952053805
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 24 Federstahl feuerverz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.022· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270220240000
Werksnummer:
8000154916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026200
Gewicht brutto Kg:
0,026200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 24
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,2783*
€ 0,3851*
7 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2735*
€ 0,3928*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,3035*
€ 0,3965*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,3121*
€ 0,4021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.