Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 20 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring B 20 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring B 20 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347295
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270220200000
EAN/GTIN:
     4043952053782
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Federring DIN 127 B 20 Federstahl feuerverz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form B feuerverzinkt Federringe · glatt - Abmessung: B 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.022· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270220200000
Werksnummer:
8000154914
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015200
Gewicht brutto Kg:
0,015200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 20
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1124*
€ 0,1633*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1131*
€ 0,1734*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1279*
€ 0,1772*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1374*
€ 0,1884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.